{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Enimmäis-⌀ pyöreä | 250 mm | |
Enimmäispituus tasainen | 1 500 mm | |
materiaalin seinän vähimmäispaksuus tasainen | 20 mm | |
materiaalin seinän vähimmäispaksuus pyöreä | 13 mm | |
Mitta A | 110 mm | |
Mitta B | 150 mm | |
Mitta C | 76 mm | |
Mitta D | 62 mm | |
Mitta E | 54 mm | |
Mitta F | 150 mm | |
Mitta G | 26 mm | |
suurin kantokuorma tasainen | 125 kg | |
suurin kantokuorma pyöreä | 50 kg | |
Paino | 4,5 kg | |
Tuotetyyppi | Magneettinostin |
Tuotekoodi | 085992 125 | |
Valmistajan numero | LM0125 |