Kuituteipit, Leveys×pituus(mm×m): 25X50

Tuote nro.: 083666 25X50
(0,11 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 767 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Leveys×pituus(mm×m) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 8954
Teippityyppi Yksisivuinen
Rungon materiaali PP-kalvo
Liimamassa Synteettinen kumi
Liimausvoima teräksessä 0,7 N/mm
Venymiskyky 10 %
Vetolujuus 13,5 N/mm
Erityisominaisuus kulumisenkestävä; repeytymätön; kosteudenkestävä
Käyttö Liimaus; Niputus; Pakkaaminen
lämmönkestävyys enintään 60 °C
Lineri olemassa ei
Säilytyslämpötila 21 °C
Varaston ilmankosteus 50 %
Vähimmäissäilyvyysaika 12 kk
Väri läpinäkyvä
Pituus 50 m
Leveys 25 mm
Paksuus 0,13 mm
Tuotetyyppi Teippi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 083666 25X50
EAN / GTIN 2050001712363
Valmistajan numero 7000095691

Kuvaus

Malli:

3M™ 8954 on PP-muovia, ja siinä on kestävä lasikuituvahvistus (pitkittäis- ja poikittaissuunnassa) ja erittäin hyvä veto- ja hankauslujuus. Voidaan käyttää vaarallisten tavaroiden kuljetuspaikkauksissa!

Käyttö:

Niputukseen ja varmistukseen, esimerkiksi irtolavojen ja tuotteiden kiinnittämiseen.

Ohje:

3M™-tuotteiden vähimmäissäilyvyysaika pätee noudatettaessa määritettyjä varastointiohjeita.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin