Perusrunko Lieriövarsi, sisäjäähdytyksellä, 5×D, Tyyppi: 12

Tuote nro.: 232250 12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Malli: 5×D
  • Varsi: ISO 9766
  • Terien lkm Z: 2
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Malli 5×D
Varsi ISO 9766
Terien lkm Z 2
Sisäjäähdytys kyllä
⌀-alue Dc 12 mm - 12,5 mm
Hyötypituus L1 60,3 mm
varren ⌀ Ds 20 mm
Varren pituus Ls 50 mm
Kiristysruuvit 232990 TX7
Tuotetyyppi Kääntöteräpora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 232250 12
EAN / GTIN 4045197589033
Valmistajan numero 232250 12

Kuvaus

Malli:

Rei’ille tarkkuuteen IT10 asti.
Sisäjäähdytys.

Ohje:

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Perusrunko Lieriövarsi, sisäjäähdytyksellä, 5×D, Tyyppi: 12

Perusrunko Lieriövarsi, sisäjäähdytyksellä, 5×D, Tyyppi: 12

pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
364,55 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
31 kappaletta varastossa
332,35 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
404,80 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
⌀-alue Dc 12 mm - 12,5 mm 12 mm - 12,49 mm 12 mm - 12,5 mm
Terien lkm Z 2 2 2
Malli 5×D 5×D 5×D
Sisäjäähdytys kyllä kyllä kyllä
Varsi ISO 9766 ISO 9766 Morsekartio
Hyötypituus L1 60,3 mm 63 mm 60,3 mm
Tuotetyyppi Kääntöteräpora Kääntöteräpora Kääntöteräpora

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin