Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

KOMET®-kiinnitys, HSK-A 63, ABS® ⌀ d: 80mm

Tuote nro.: 239020 80

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

ABS® ⌀ d (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Varsi: ABS
  • Kiinnitysnormi: DIN 69893
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ABS® varren ⌀ Ds 80 mm
Sovitin HSK-A 63
Varsi ABS
Kiinnitysnormi DIN 69893
Sisäjäähdytys kyllä
Ulottuma A 100 mm
Ulko-⌀ d1 63 mm
Tuotetyyppi ABS-pidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 239020 80
EAN / GTIN 4047109038844
Valmistajan numero A06 30170

Kuvaus

Malli:

  • Tasapainotettu−taso Q 6,3 kierrosluvulla 10 000 kierr./min.
  • Sisäinen jäähdytysaineen syöttö.

Standardi:

DIN 69893

Ohje:

Muut istukat ABS®-liitännällä pyynnöstä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin