{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sopiva kääntöterä | AP.. 1003 | |
Kulma γ | 15 astetta | |
varren malli | reiällä | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
vaikuttava terien lukumäärä Zeff | 3 | |
Kääntöterien lukumäärä | 9 | |
Kokonaispituus Lges | 52 mm | |
Pienin ⌀D | 17 mm | |
suurin⌀ D1 | 70 mm | |
saavutettava viisteen leveys b | 27 mm | |
saavutettava viisteen pituus l | 27,5 mm | |
saavutettava viisteen korkeus h | 7 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 22 mm | |
Hampaan syöttö arvossa hmax | 0,4 mm | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tuotetyyppi | Viistejyrsin |
Tuotekoodi | 215795 15 | |
EAN / GTIN | 4045197383211 | |
Valmistajan numero | 215795 15 |