SOMT 09T304 TR INOX

Tuote nro.: 215075 INOX
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    20,70 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    17,25 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
9 036 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä SOMT 09T304 TR
tyyppi INOX
Nirkon säde 0,4 mm
Laji HB7635
Lastuava aine KM
Syöttö fz / hammas 0,11 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
Terän paksuus E 3,97 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 215075 INOX
EAN / GTIN 4045197302960

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
270
Teräs < 750 N/mm²
P
190
Teräs < 900 N/mm²
P
160
Teräs < 1100 N/mm²
P
150
Teräs < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
190
INOX > 900 N/mm²
M
120
GG(G)
K
120
Öljy
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Erittäin lujat kääntöterät, tarkkuussintrattu ja hiottu ISO-standardimittojen mukaan. Hienorakeinen koostumus - suuri sitkeys ja kulutuksenkestävyys.

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvoille ae = 0,3×D / ap max = 5 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet