Feedking-pikasyöttöjyrsin, reiällä, ⌀ D / Terien lkm Z: 32/5mm

Tuote nro.: 212910 32/5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Jyrsintäkäyttö: Pyöröjyrsimet; Parrastus; Upotusjyrsintä
  • Terien jako: epätasainen
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Lastuamisstrategia: HPC
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja FeedKing
Terän ⌀ DC 32 mm
Terien lkm Z 5
varren malli reiällä
Jyrsintäkäyttö Pyöröjyrsimet; Parrastus; Upotusjyrsintä
Terien jako epätasainen
Sisäjäähdytys kyllä
Lastuamisstrategia HPC
Työkalun vaihto PowerCard
⌀ D3 19 mm
enimmäistyöstösyvyys ap max 0,85 mm
Kokonaispituus Lges 40 mm
Kiinnitysreiän⌀ 16 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin 51 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax 62 mm
Pyöröporausjyrsintä ap 0,85 mm
Porrastuskulma αmax 0,95 astetta
Porrastuspituus L kun αmax 18 mm
Sopiva kääntöterä XD.. 070308
Kääntöterä-ruuvisarja 219810 (9IP; 2,2 Nm)
Asetuskulma κ 10 astetta
Fz Helix 0,7
Tuotetyyppi Kopiojyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 212910 32/5
EAN / GTIN 4045197549761
Valmistajan numero 212910 32/5

Kuvaus

Malli:

Dynaamisesti vaikuttava terän muoto erittäin nopeaan syöttöön. Äärimmäisen tasainen käynti itsestabiloituvan kääntöterän asettumisen ansiosta. Optimoitu geometria vähentää lastuamisvoimaa, joten pääkaran rasitus pienenee.

Etu:

Erittäin taloudellinen erittäin vahvojen, nelileikkuisten kääntöterien ansiosta.

Ohje:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 2,2 käytetään terän nro 674252 koko 9IP kanssa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin