Jyrsinterä 60°, HB7720, Nousu: 2mm

Tuote nro.: 217510 2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    71,76 € / kpl
  • alkaen 5 kpl
    59,80 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Nousu (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Kierretyyppi: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Kylkikulma: 60
  • Leikkaussuunta: oikea ja vasen

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteennousu 2 mm
Laji HB7720
Lastuava aine KM
Kierretyyppi M; M-LH; MF; MF-LH
Kylkikulma 60 astetta
Terien mitoitus Täysprofiili
Käyttö Sisäkierre
Ulko-⌀ D 23 mm
Syvyys t 1,159 mm
Terän paksuus E 4 mm
kierteelle ≥ M30×2
tyyppi 01
Terien lkm Z 3
Lastu-urien määrä 3
Leikkaussuunta oikea ja vasen
Tuotetyyppi Leikkuupala uran pyöröjyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 217510 2
EAN / GTIN 4045197217585
Valmistajan numero 217510 2

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
600
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
500
Alu > 10% Si
N
400
Teräs < 500 N/mm²
P
260
Teräs < 750 N/mm²
P
220
Teräs < 900 N/mm²
P
180
Teräs < 1100 N/mm²
P
100
Teräs < 1400 N/mm²
P
80
Teräs < 55 HRC
H
60
Teräs < 60 HRC
H
45
Teräs < 65 HRC
H
35
Teräs < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
100
GG(G)
K
120
Uni
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Ohje:

55 :n teriä pyynnöstä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin