Poraustuurna, kiinteä kaltevuuskulma 0,5°, Oikea, Ulkoneman pituus / terän koko L: 25/11mm

Tuote nro.: 272091 25/11
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Ulkoneman pituus / terän koko L (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän koko 11 mm
Käyttötapa Oikea
Sisäjäähdytys ei
Varren ⌀ DS 12 mm
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 13 mm
Keskisiirto L3 7,3 mm
Kokonaispituus L 100 mm
Kääntöterän ruuvi 279810 4
Kaltevuuskulma 0,5 astetta
Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 272091 25/11
EAN / GTIN 4045197645456
Valmistajan numero 272091 25/11

Kuvaus

Malli:

Kiinteä kaltevuuskulma.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin