Puoliprofiiliterä 30° ulkop., vasenk., HB7010, Nousu: 4mm

Tuote nro.: 270858 4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    40,57 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    33,81 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
121 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Nousu (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Toleranssiluokka: DIN 103 7e
  • Kierretyyppi: TR; TR-LH
  • Kylkikulma: 30

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteennousu 4 mm
Laji HB7010
Toleranssiluokka DIN 103 7e
Kierretyyppi TR; TR-LH
Kylkikulma 30 astetta
Paksuus 4,76 mm
Teräkoko L 22 mm
Lastuava aine KM
Käyttötapa Vasen
Sis-/ulkokäyttö ulkona
Kääntöteräprofiili Puoliprofiili
Tuotetyyppi Kääntöterä kierresorvaukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 270858 4
EAN / GTIN 4045197368263
Valmistajan numero 270858 4

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Teräs < 500 N/mm²
P
150
Teräs < 750 N/mm²
P
150
Teräs < 900 N/mm²
P
130
Teräs < 1100 N/mm²
P
100
Teräs < 1400 N/mm²
P
90
Teräs < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
jatkuva
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin