Kevyt, pyörivä sorvin keskiökärki, Morsekartio: 2

Tuote nro.: 320650 2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Morsekartio Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Morsekartio MK2
Rungon ⌀ D 32 mm
Hyötypituus B 62 mm
suurin kärjen ⌀ 60° A 15 mm
Suurin pyörintävirhe 0,005 mm
Työkappaleen paino 200 kg
Tuotetyyppi Keskityskärki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 320650 2
EAN / GTIN 4019208000046
Valmistajan numero 005336

Kuvaus

Malli:

  • Kärkikulma 60°.
  • Kevyt malli.
  • Tarkkamitoituksiset rullalaakerit hyvän pyörintätarkkuuden saavuttamiseksi.
  • Huoltovapaa.

Kuvaus:

Keskityskärjet tukevat pääasiassa sorveissa pitkiä ja kapeita työkappaleita, koska näiden työkappaleiden kohdalla on muuten vaarana, että ne taipuvat tai liikkuvat käytettävien voimien vaikutuksesta.
Keskityskärki kiinnitetään morsekartiolla. Työkappale kiinnitetään istukkaan ja tehdään upotus keskiöporalla. Keskityskärki asetetaan sitten uudelleenkiinnityksen jälkeen.

Käyttö:

Pääasiassa pienten ja erittäin pienten osien työstämiseen pienissä ja suurissa sorveissa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Kevyt, pyörivä sorvin keskiökärki, Morsekartio: 2

Kevyt, pyörivä sorvin keskiökärki, Morsekartio: 2

pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
251,85 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
208,15 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
261,05 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Työkappaleen paino 200 kg 200 kg 200 kg
Rungon ⌀ D 32 mm 32 mm 45 mm
Suurin pyörintävirhe 0,005 mm 0,005 mm 0,005 mm
Morsekartio MK2 MK2 MK2
Hyötypituus B 62 mm 64 mm 76 mm
suurin kärjen ⌀ 60° A 15 mm 15 mm 20 mm
Tuotetyyppi Keskityskärki Keskityskärki Keskityskärki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin