Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Vääntiökärkisarja puulaatikossa Vasen, Morsekartio: 4

Tuote nro.: 327460 4

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Morsekartio Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Morsekartio 4
Työalueen ⌀ 13 mm - 100 mm
Keskiökärkien ⌀ 6 / 12 mm
Paino 4,3 kg
Tuotetyyppi Vääntiökärki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 327460 4
Valmistajan numero 088522

Kuvaus

Malli:

  • Kärkikulma 60°, kiinnityskehän ⌀ 8 − 80 mm.
  • Esikiristetty, aksiaalisuunnassa säädettävä lautasjousisarja, tasaa erilaisia keskiösyvyyksiä.
  • Kärki voidaan teroittaa helposti.

Käyttö:

Karan kartion kiinnittämiseksi sorviin.

Toimituksen sisältö:

Perusrunko nro 327520 (tarkoitettu käytettäväksi kumpaankin pyörimissuuntaan).
1 keskiökärki nro 327660, 6 mm ⌀, vääntiökiekolle kokoa 13 − 24.
1 keskiökärki nro 327660, 12 mm ⌀, vääntiökiekolle kokoa 21 − 40.
4 vääntiökiekkoa työstöalueelle 13 − 100 mm (nro 327600 tai 327610: koot 13 − 24, 21 − 40, 33 − 64; nro 327640 tai 327650: koot 51 − 100).
Puulaatikko, jossa on tilaa kuudelle muulle vääntiökiekolle ja kolmelle keskiökärjelle(työstöalueen täydentämiseksi 9 − 160 mm ⌀).

Ohje:

Vastakappale tuotteelle 321750 ja 321770.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin