Avaamisrengas kiristyspäille, Kiristyspää (SK): 65

Tuote nro.: 329835 65
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kiristyspää (SK) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiinnityskoko 65 mm
Tuotetyyppi Avaamisrengas

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 329835 65
EAN / GTIN 2050001922571
Valmistajan numero AR65

Kuvaus

Sopii:

Kiristyspää automaattiseen avaamiseen nro 329916; 329926; 329936; 329946; 329976.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin