Uvolňovací kroužek pro upínací hlavy, Upínací hlava (SK): 65

Artiklové číslo: 329835 65
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Upínací hlava (SK) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vyvrtávací kroužek
Vhodné pro průměr soustružnického sklíčidla min. 65 mm
Vhodné pro průměr soustružnického sklíčidla max. 65 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 329835 65
EAN / GTIN 2050001922571
Číslo výrobce AR65
Výrobce/odpovědná osoba Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 Marbach, Deutschland, www.hainbuch.com

Popis

Vhodné pro:

Upínací hlava k samovolnému vyšroubování č. 329916; 329926; 329936; 329946; 329976.