{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Centro P | |
Tyyppi CP ER:lle | 11M | |
Kiinnitys-⌀ D1 | 1-7 mm | |
Sovitin | BT 40 | |
Kiinnitysnormi | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Muoto | ADB | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörimistarkkuus, ER-kiristysholkki ja CP-kiristysholkki -istukka | ≤ 6 µm | |
Pyörimistarkkuus, HP-kiristysholkki ja CP-kiristysholkki -istukka | ≤ 3 µm | |
Pyörimistarkkuus, ER-kiristysholkki ja HDC-kiristysholkki-istukka | ≤ 6 µm | |
Pyörimistarkkuus, HP-kiristysholkki ja HDC-kiristysholkki-istukka | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC | |
Kiinnitysalue | 1 mm - 7 mm | |
Ulkonema A-mitta | 100 mm | |
Ulko-⌀ D | 16 mm | |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki-istukka |
Tuotekoodi | 302886 11M | |
EAN / GTIN | 2050001701602 | |
Valmistajan numero | 43264001000 |