Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Vähennysholkki morsekartiovarteen vääntiölehdillä, muoto AD, SK 40 lyhyt, MK sisä: 1

Tuote nro.: 301160 1

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

MK sisä Yksikköhinta sis. alv
  • Kiinnitysnormi: DIN 69871; ISO 7388-1
  • Muoto: AD
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 6,3, kun 12000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 8

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Morsekartio, sisäinen 1
Sovitin SK 40 lyhyt
Kiinnitysnormi DIN 69871; ISO 7388-1
Muoto AD
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla G 6,3, kun 12000 min-1
Pyörintätarkkuus ≤ 8 µm
Ulkonema A-mitta 50 mm
Ulko-⌀ D 25 mm
Tuotetyyppi Kiinnitinadapteri

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 301160 1
Valmistajan numero 301160 1

Kuvaus

Malli:

  • Hiottu sisä- ja ulkopuolelta.
  • Ballufchip-poraus.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600308806, AB-kiristysavaimet nro 308810 / 308830.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin