{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 6 mm | |
Sovitin | SK 50 A = 100 | |
Standardi | DIN 6359 | |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 | |
Muoto | ADB | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Ulkonema A-mitta | 100 mm | |
Ulko-⌀ D | 25 mm | |
Varakiinnitysruuvi nro 309900 | 6 | |
Tuotetyyppi | Weldonistukka |
Tuotekoodi | 300330 6 | |
EAN / GTIN | 4045197283979 | |
Valmistajan numero | 300330 6 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Weldonistukka, muoto ADB, SK 50 A = 100, Kiinnitys-⌀ D1: 6mm
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa
127,08 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
70 kappaletta varastossa
152,38 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
73 kappaletta varastossa
79,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | SK 50 A = 100 | SK 50 A = 100 | SK 50 A = 100 |
Ulko-⌀ D | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Muoto | ADB | ADB | AD |
Standardi | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Kiinnitys-⌀ D1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tuotetyyppi | Weldonistukka | Weldonistukka | Weldonistukka |