Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Hydraulikiristysistukka lyhyt, raskas, HSK-A 63 A = 80, Kiinnitys-⌀ D1: 20mm

Tuote nro.: 307505 20

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kiinnitys-⌀ D1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Kiinnitysnormi: ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7
  • Muoto: A
  • Sisäjäähdytys: kyllä, enint. 80 baaria
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 2,5, kun 25000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 3

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiinnitys-⌀ D1 20 mm
Sovitin HSK-A 63 A = 80
Kiinnitysnormi ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7
Muoto A
Sisäjäähdytys kyllä, enint. 80 baaria
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla G 2,5, kun 25000 min-1
Pyörintätarkkuus ≤ 3 µm
Lastuamisstrategia HSC
Ulkonema A-mitta 80 mm
⌀ D2 33 mm
Ulko-⌀ D 51,5 mm
Säätöalue V 10 mm
Sopiva kavennusholkki 302155; 302160; 302165; 302150
Ballufchip-reikä kyllä
Tuotetyyppi Hydraulikiristysistukka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 307505 20
Valmistajan numero 16.508.63.20.Z

Kuvaus

Malli:

  • Aksiaalinen pituussäätövara 10 mm.
  • RFID-/Balluff chip -poraus.

Käyttö:

  • Hyvä lastuamiskyky (ei kuitenkaan erityisen vaikeasti lastuttavissa materiaaleissa).
  • Poraamiseen, kalvintaan ja jyrsimiseen.

Erikoistarvike:

Kavennusholkit nro 302135302187, jäähdytysnesteputki nro 309880, holkkiavain nro 309890, lieriömäinen puhdistustuurna nro 343720.
WTE-kiinnitysruuvit suorakiinnitykseen tai vähennysholkkeja käytettäessä tilauksesta.

Ohje:

A-mitta = 200 mm saatavissa tilauksesta!

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin