• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

Kertakäyttökäsinesarja Dermatril P 743

Tuote nro.: 094725
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Toimitettavissa
1 462 kappaletta varastossa
  • Käsineiden ominaisuudet: lateksiton; Ei sisällä DMF:ää; Elintarvikesertifiointi
  • EN 374: Tyyppi A (JKLOPT)
  • sähköstaattinen ominaisuus: 0,2 s kuten staattisuuden poisto EN 61340-5-1
  • Suojausluokka: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374

Kuvaus

Malli:

Kertakäyttökäsinesarja annostelulaatikossa. Luokka III. Jauheeton.
Dermatril P 743. Parempi kemiallinen ja mekaaninen kestävyys numeroon 094730 (740) verrattuna. Käsinettä voidaan sen vuoksi käyttää kauemmin ja se suojaa useilta erityyppisiltä vaarallisilta aineilta. Hyväksytty elintarvikekäyttöön. Lateksiton. Pitkällä rannekkeella. AQL 0,65 (EN 374-2).
Karhennetut sormenpäät.

Standardi:

EN 374; EN 455
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
    Käsineen koko Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin