{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Käsineiden ominaisuudet | lateksiton; Ei sisällä DMF:ää; Elintarvikesertifiointi | |
EN 374 | Typ B (KPT) | |
Kemikaalinkestävyys | KPT | |
Materiaali | Nitriili | |
sähköstaattinen ominaisuus | 0,1 s kuten staattisuuden poisto EN 61340-5-1 | |
Suojausluokka | Suojaa bakteriologisilta vaaroilta EN 374 mukaisesti | |
Rungon materiaali | Nitril | |
Paksuus | 0,11 mm | |
Pituus | 250 mm | |
Sisältö | 100 | |
Paino | 809 g | |
Väri | sininen | |
Käyttöalue | Tarkkuus | |
Käsineen koko | 7 | |
Seinämän paksuus | 0,11 mm | |
Normi/erikoistilaus | EN 374 | |
AQL | 0,65 | |
Käyttö | kertakäyttöinen | |
Läpäisyaika (asetoni 99 %) | <10 min | |
Läpäisyaika (etaaninitriili 99 %) | <10 min | |
Läpäisyaika (sykloheksaani 99 %) | 30-40 min | |
Läpäisyaika (dimetyylisulfoksidi 99 %) | 10-30 min | |
Läpäisyaika (etanoli 95 %) | 10-30 min | |
Läpäisyaika (isopropanoli 99 %) | 10-30 min | |
Läpäisyaika (metanoli 99 %) | <10 min | |
Läpäisyaika (natriumhydroksidi 40 %) | 240–480 min | |
Läpäisyaika (natriumhydroksidi 50 %) | 240–480 min | |
Läpäisyaika (rikkihappo 50 %) | >480 min | |
Läpäisyaika (rikkihappo 96 %) | 10-30 min | |
Suojausluokka | Luokka III | |
Käsinetyyppi | Kertakäyttökäsine | |
Tuotetyyppi | Kertakäyttökäsine |
Tuotekoodi | 094730 7 | |
EAN / GTIN | 4008198774075 | |
Valmistajan numero | DERMATRIL 740 - 7 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kertakäyttökäsinesarja Dermatril 740, Käsineen koko: 7
pyynnöstä
Varastossa
358 kappaletta varastossa
|
pyynnöstä
Varastossa
1 369 kappaletta varastossa
|
pyynnöstä
Varastossa
1 291 kappaletta varastossa
|
|
Käyttöalue | Tarkkuus | Tarkkuus | Tarkkuus |
Paksuus | 0,11 mm | 0,13 mm | 0,07 mm |
Käsineen koko | 7 | 7 | 7 |
Käsineiden ominaisuudet | lateksiton; Ei sisällä DMF:ää; Elintarvikesertifiointi | lateksiton; Ei sisällä DMF:ää | lateksiton; Ei sisällä DMF:ää |
EN 374 | Typ B (KPT) | Tyyppi B (JKPT) | Typ B (KPT) |
Käsinetyyppi | Kertakäyttökäsine | Kertakäyttökäsine | Kertakäyttökäsine |
Tuotetyyppi | Kertakäyttökäsine | Kertakäyttökäsine | Kertakäyttökäsine |