Suojakypärä uvex pheos B-WR

Tuote nro.: 097811
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
932 kappaletta varastossa
  • Kypärän ominaisuudet: Suojausominaisuudet 30 °C:een saakka; Suojaa sulan metallin roiskeilta

Kuvaus

Malli:

Kevyt kuori, HDPE (High Density Polyethylene), kolme ilmanvaihtoaukkoa hyvään käyttömukavuuteen. Kypärän otsapuolella olevaan aukkoon voidaan kiinnittää otsalamppu. Kylmänkesto -30 °C ja suojaus metalliroiskeilta (MM).
  • 6-pistevyönauha
  • 30 mm Euroslot-kiinnitys
  • Keinonahkainen hikinauha
  • Suora muoto
  • Kiertolukitus

Käyttö:

Teollisuus, rakennustoiminta, asennus.

Standardi:

DIN EN 397

Erittely:

Kylmänkesto -30 °C ja suojaus metalliroiskeilta (MM).

Varaosa:

Nro 097820  tekonahkainen hikinauha.