Konesahanterä Kastolle Ko-Bi3

Tuote nro.: 171650
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1
    alkaen 56,30 €
  • alkaen 10
    alkaen 46,92 €
pyynnöstä
Toimitettavissa
32 kappaletta varastossa

Kuvaus

Version:

KOMET bi-metal − tooth tips of HSS-M3 and blade body of spring steel. For high cutting performance and feed rates. Unbreakable for maximum safety at the workplace.

Note:

Especially for Kasto machines (clamping holes offset from 38 mm blade width).
Important: The instructions included with the saw blades must be followed in all details.
KOMET HSS saw blades: Other versions such as VP 7 (7° rake angle, Vario toothing) and P 13 (13° rake angle − especially for stainless steels) available on request on short delivery times.
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
    Length L / TPI Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin