{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
⌀ | 225 mm | |
Paksuus | 2 mm | |
Lastuava aine | HSS | |
Porauksen ⌀ | 40 mm | |
HammaslukuZ | 120 | |
Jako t | 6 mm | |
Vääntiöreikien lukumäärä | 2 | |
Vääntiöreikien ⌀ | 8 mm | |
Vääntiöreikien kehä | 55 mm | |
Sopii seuraavien valmistajien terille | Eisele | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Tuotetyyppi | Pyörösahanterä |
Tuotekoodi | 177250 225X2 | |
EAN / GTIN | 4045197700520 | |
Valmistajan numero | 177250 225X2 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Pyörösahanterä keskikova, ⌀×paksuus: 225X2mm |
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa
79,01 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ | 225 mm | 225 mm |
Sisäjäähdytys | ei | ei |
Sopii seuraavien valmistajien terille | Eisele | Eisele |
Lastuava aine | HSS | HSS |
Paksuus | 2 mm | 2 mm |
Jako t | 6 mm | 6 mm |
HammaslukuZ | 120 | 120 |