{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ulko-⌀ | 16,5 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Kärkiupottimen kärkikulma | 90 astetta | |
Lastuava aine | HSS | |
Terien lkm Z | 3 | |
Standardi | DIN 335 D | |
Varsi | Morsekartio | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen | 3,2 mm | |
Kokonaispituus L | 85 mm | |
Morsekartio MK | 1 | |
Uppokantaruuveille DIN 7991 | M8 | |
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 | 0,14 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Alkureiän ⌀ | 3,2 mm | |
Tuotetyyppi | Porras- ja kärkiupotin |
Tuotekoodi | 150395 16,5 | |
EAN / GTIN | 4045197086877 | |
Valmistajan numero | 150395 16,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kartioupotin 90°, pinnoittamaton, Ulko-⌀: 16,5mm
pyynnöstä
Varastossa
41 kappaletta varastossa
42,09 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
42 kappaletta varastossa
60,72 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 3 | 3 |
Ulko-⌀ | 16,5 mm | 16,5 mm |
Kokonaispituus L | 85 mm | 85 mm |
Varsi | Morsekartio | Morsekartio |
Lastuava aine | HSS | HSS |
Alkureiän ⌀ | 3,2 mm | 3,2 mm |
Morsekartio MK | 1 | 1 |