TKM-jyrsin HPC, ZOX, ⌀ f8 DC: 3mm

Tuote nro.: 202548 3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 0,01 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
141 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ f8 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: W
  • Toleranssi, nimellis-⌀: f8
  • HammaslukuZ: 4

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 3 mm
Pinnoitus ZOX
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
tyyppi W
Toleranssi, nimellis-⌀ f8
HammaslukuZ 4
Nousukulma 45 astetta
Kierukkakulmaominaisuus epätasainen
Terien jako epätasainen
syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana 0,5×D särmäyksessä; täysuran työstösyvyys 1×D
Varsi DIN 6535 HA, h6
Tasapainotusluokka varrella G 2,5, kun HA
Sisäjäähdytys ei
Lastuamisstrategia HPC
Terän pituus Lc 6 mm
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus 10 mm
Kavennuksen ⌀ D1 2,7 mm
Kokonaispituus L 57 mm
varren ⌀ Ds 6 mm
Varren muoto HA
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa 0,1 mm
Nurkkaviisteen kulma 45 astetta
Syöttö fz uranjyrsintään alumiinissa, lyhytlastuinen 0,035 mm
Syöttö fz särmäykseen alumiinissa, lyhytlastuinen 0,045 mm
Värirengas keltainen
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 202548 3
EAN / GTIN 4045197271747
Valmistajan numero 202548 3

Käyttötaulukko

Alu
N
500
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
480
Alu > 10% Si
N
240
CuZn
N
240
Hybridi
N
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Kestävä rouhintajyrsin ilman pyällyshammastusta.
Vahva sydänosa, erityiset lastuamissärmät ja suuret, kiillotetut lastutilat.

Käyttö:

Rouhintaan korkeille pinnankarheusvaatimuksille.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin