{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Terän ⌀ DC | 3 mm | |
| Pinnoitus | ZOX | |
| Lastuava aine | TKM | |
| Standardi | Tehdasnormi | |
| Tyyppi | W | |
| Toleranssi, nimellis-⌀ | f8 | |
| HammaslukuZ | 4 | |
| Nousukulma | 45 astetta | |
| Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | |
| Terien jako | epätasainen | |
| syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
| Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,5×D särmäyksessä; täysuran työstösyvyys 1×D | |
| Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
| Tasapainotusluokka varrella | G 2,5, kun HA | |
| Sisäjäähdytys | ei | |
| Lastuamisstrategia | HPC | |
| Terän pituus Lc | 6 mm | |
| Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 10 mm | |
| Kavennuksen ⌀ D1 | 2,7 mm | |
| Kokonaispituus L | 57 mm | |
| varren ⌀ Ds | 6 mm | |
| Varren muoto | HA | |
| Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,1 mm | |
| Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
| Syöttö fz uranjyrsintään alumiinissa, lyhytlastuinen | 0,035 mm | |
| Syöttö fz särmäykseen alumiinissa, lyhytlastuinen | 0,045 mm | |
| Värirengas | keltainen | |
| Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
| Tuotekoodi | 202548 3 | |
| EAN / GTIN | 4045197271747 | |
| Valmistajan numero | 202548 3 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |