Tyhjä kotelo kierukkaporalle DIN 338, Tyyppi: 1-5

Tuote nro.: 115480 1-5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
362 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Porille 1 mm - 5 mm
Teräsarjan porrastus 0,1 mm
Tuotetyyppi Kotelo, tyhjä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 115480 1-5
EAN / GTIN 2050001113429
Valmistajan numero 115480 1-5

Kuvaus

Malli:

Varustettavaksi täydennyssarjoilla, sopivat kierukkaporille DIN 338.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin