Konekierretappi HSS-E muoto C, höyrytetty, M: M3

Tuote nro.: 135855 M3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 494 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

M Yksikköhinta sis. alv
  • Kierretyyppi: M
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: HSS E
  • Standardi: DIN 371
  • Kierrenormi: DIN 13

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteen koko M3
Pinnoitus höyrytetty
Kierretyyppi M
Kylkikulma 60 astetta
Lastuava aine HSS E
Standardi DIN 371
Kierrenormi DIN 13
Toleranssiluokka ISO 2 6H
Etuviiste C
Nousukulma 40 astetta
Varsi Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys ei
Käyttö poraustavalla enintään 3×D pohjareiällä
Leikkaussuunta Oikea
Kierteennousu 0,5 mm
Kokonaispituus L 56 mm
varren ⌀ Ds 3,5 mm
Varren nelikulmio □ 2,7 mm
Alkureiän ⌀ 2,5 mm
Kierteen ⌀ 3 mm
Kierretyökalun tyyppi Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Lastu-urien määrä 2
Värirengas vihreä
Terien lkm Z 2
Kierteen syvyys 9 mm
Tuotetyyppi Kierretappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 135855 M3
EAN / GTIN 4045197649522
Valmistajan numero 135855 M3

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
11
Teräs < 500 N/mm²
P
12
Teräs < 750 N/mm²
P
8
Teräs < 900 N/mm²
P
7
Teräs < 1100 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
4
CuZn
N
12
Uni
 
Öljy
 

Kuvaus

Malli:

Muoto C (2−3 kierteen etuviiste).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Konekierretappi HSS-E muoto C, höyrytetty, M: M3

Konekierretappi HSS-E muoto C, höyrytetty, M: M3

pyynnöstä
Varastossa
2 494 kappaletta varastossa
13,34 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
714 kappaletta varastossa
31,51 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
48,65 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Terien lkm Z 2 3 3
Kokonaispituus L 56 mm 56 mm 56 mm
Kierrenormi DIN 13 DIN 13 DIN 13
Sisäjäähdytys ei ei ei
Standardi DIN 371 DIN 371 DIN 371
Kierteen syvyys 9 mm 9 mm 9 mm
Käyttö poraustavalla enintään 3×D pohjareiällä enintään 3×D pohjareiällä enintään 3×D pohjareiällä

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin