Yksihampainen kierrejyrsin 3 × D TiAlN

Tuote nro.: 139615
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
212 kappaletta varastossa
  • Kierretyyppi: M; M-LH
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: TKM
  • Kierrenormi: DIN 13
  • Varsi: DIN 6535 HA

Kuvaus

Malli:

Parannettu kierreprofiili tarkkojen sisäkierteiden jyrsintään, (huomioitava tukeva kiinnitysmahdollisuus). Erittäin kestävä yksihampainen kierrejyrsin, erityisesti GFK:lle, CFK:lle ja grafiitille. Soveltuu myös Ti- ja Ni-perusseoksille ja karkaistuille teräksille, enintään 58 HRC.

Etu:

Selvästi alhaisempi radiaalinen vääntymä kuin monihampaisissa kierrejyrsimissä.

Ohje:

Yksihampainen kierrejyrsin ainoastaan sisäkierteiden valmistamiseen. Kierteen alkureiän (ja tarvittaessa upotuksen) on jo oltava valmiina!
Hammasprofiilin takia kukin kierteen nimellis-⌀ (= koko) voidaan saavuttaa vain vastaavalla kierrenousulla (katso taulukko).
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
    M Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin