Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Vaihtoehtoinen tuote:

LOMU...08ER-SM 10

Tuote nro.: 225232 10

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä LOMU...08ER-SM
tyyppi INOX
Nirkon säde 0,8 mm
Laji PR1225
Lastuava aine KM
Syöttö fz / hammas 0,06 mm - 0,15 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 225232 10
Valmistajan numero TX781710

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
160
Teräs < 750 N/mm²
P
140
Teräs < 900 N/mm²
P
120
Teräs < 1100 N/mm²
P
110
Teräs < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
110
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

MEGACOAT-pinnoitetut kääntöterät, 4-leikkuiset − kaksipuolinen malli. Suuren aksiaalisen lastuamiskulman ansiosta (max. 10°) lastuamisvoimaa tarvitaan selvästi vähemmän.

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvolle ae=0,3 x D.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet