Jyrsinkääntöterä ⌀ 20 mm, Tyyppi: ALU

Tuote nro.: 212670 ALU
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    77,56 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    64,63 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
497 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi ALU
Laji HU7810
Lastuava aine KM
Syöttö fz alumiinissa, lyhytlastuinen 0,25 mm
Syöttö fz teräksessä < 1400 N/mm2 0,28 mm
Syöttö fz teräksessä < 60 HRC 0,2 mm
syöttö fz titaanissa > 850 N/mm2 0,25 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 1
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 212670 ALU
EAN / GTIN 4045197712462
Valmistajan numero 212670 ALU

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
1400
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
700
Alu > 10% Si
N
500
Ti > 850 N/mm²
S
60
märkä enintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Yksityiskohtaiset ohjelastuamisarvot ovat GARANT-lastuamiskäsikirjassa nro 110020.
  • Säde-, pyörintä- ja vaihtotarkkuus: ±0,015 mm.

Käyttö:

Täyssädekuulaterät yleiseen käyttöön muotinvalmistuksessa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin