{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ulko-⌀ | 4,3 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Kärkiupottimen kärkikulma | 90 astetta | |
Lastuava aine | HSS | |
Upottimen terien jako | epätasainen | |
Terien lkm Z | 3 | |
Standardi | DIN 335 C | |
Varsi | Kolmen kiinnityspinnan varsi | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen | 1,3 mm | |
Kokonaispituus L | 40 mm | |
varren ⌀ Ds | 4 mm | |
Uppokantaruuveille ISO 2009, 2010, 7046 ja 7047 | M2 | |
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 | 0,08 mm/kierr. | |
Varren toleranssi | h9 | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Porras- ja kärkiupotin |
Tuotekoodi | 150132 4,3 | |
EAN / GTIN | 4045197741905 | |
Valmistajan numero | 150132 4,3 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Tarkkuuskärkiupottimet, epätasainen jakatuminen ja 3 kiinnityspintaa 90°, TiAlN, Ulko-⌀ Dc: 4,3mm
pyynnöstä
Varastossa
212 kappaletta varastossa
34,62 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
32,89 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa
19,09 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | TiAlN | AlTiCN | TiAlN |
Kokonaispituus L | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei |
Varren toleranssi | h9 | h9 | h9 |
Lastuava aine | HSS | HSS E | HSS |
Upottimen terien jako | epätasainen | epätasainen | epätasainen |
Tuotetyyppi | Porras- ja kärkiupotin | Porras- ja kärkiupotin | Porras- ja kärkiupotin |