Tarkkuuskärkiupottimet, epätasainen jakatuminen ja 3 kiinnityspintaa 90° 16,5 mm

Tuote nro.: 150132 16,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
596 kappaletta varastossa
  • Kärkiupottimen kärkikulma: 90
  • Lastuava aine: HSS
  • Upottimen terien jako: epätasainen
  • Terien lkm Z: 3
  • Standardi: DIN 335 C

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ulko-⌀ 16,5 mm
Pinnoitus TiAlN
Kärkiupottimen kärkikulma 90 astetta
Lastuava aine HSS
Upottimen terien jako epätasainen
Terien lkm Z 3
Standardi DIN 335 C
Varsi Kolmen kiinnityspinnan varsi
Sisäjäähdytys ei
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen 3,2 mm
Kokonaispituus L 60 mm
varren ⌀ Ds 10 mm
Uppokantaruuveille DIN 7991 M8
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 0,18 mm/kierr.
Varren toleranssi h9
Värirengas vihreä
Tuotetyyppi Porras- ja kärkiupotin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 150132 16,5
EAN / GTIN 4045197700773

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
75
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
75
Alu > 10% Si
N
50
Teräs < 500 N/mm²
P
65
Teräs < 750 N/mm²
P
50
Teräs < 900 N/mm²
P
30
Teräs < 1100 N/mm²
P
18
Teräs < 1400 N/mm²
P
8
Teräs < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
16
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
25
CuZn
N
60
Grafiitti, GFK, CFK
N
Uni
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Kaikki upottimet kolmileikkuisia. Erikoisgeometria, erittäin epäsäännöllinen hammasjako ja mukautettu leikkuusärmien viimeistely. Takareunasta säteishiottu. Lastutilat ovat umpiaineesta hiotut. Vasta kehitetty, erityinen TiAlN-pinnoite takaa pitkän käyttöiän.
Tarkkuuskärkiupotin, valmistetaan DIN 335-C-standardia tarkemmin toleranssein.
Varressa on lisäksi 3 kiinnityspintaa 3-leukaistukkaa varten.

Etu:

Erittäin tasainen käynti koko upotuksen ajan. Värinätön käynti tuottaa täydellisen lopputuloksen ja optimoi työkalun käyttöiän.

Käyttö:

Tarkkuuskärkiupotin tarkkojen, pyöreiden 90°:n upotusten poraamiseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Ulko-⌀ Dc (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin