ESD-kääntötuoli, kangasverhoilu, suojatulpat, matala ESD

Tuote nro.: 972651 ESD
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa
  • Tuolin kantavuus: 120
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tuolin kantavuus 120 kg
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Malli ilman pyöriä
Istuimen leveys 470 mm
Istuimen syvyys 450 mm
Selkänojan korkeus 600 mm
Korkeudensäätöalue 490 mm - 630 mm
Istuimen syvyyden säätöalue 40 mm
Selkänojan säätöalue 60 mm
Istuinmateriaalin väri antrasiitti
Tuotetyyppi Pyörivä työtuoli

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 972651 ESD
EAN / GTIN 4062406198176

Kuvaus

Malli:

Ergonominen pyörivä työtuoli, synkronimekanismi. Istuinpehmusteet ja selkänoja EDS-johtavaa erikoiskangasta. Estää staattisen sähkövarauksen. Sähköä johtava viisisakarainen jalkaristikko. Erittäin turvallinen 5-osaisen ESD-pyörä-/-liukunastasarjan ansiosta.
Korkea ja kapea selkänoja tuo liikkumavaraa käsivarsille.

Käyttö:

ESD-arkojen rajenneosien ja laitteiden turvalliseen ja hallittuun työstöön. Estää elektronisten rakenneosien vaurioitumisen hallitsemattomien sähköpurkausten vuoksi.

Standardi:

Sähköä johtava, DIN 61340-5-1.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet