easyPick ESD -pienosarasia Korkeus 50 mm 4X4/2

Tuote nro.: 972313 4X4/2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
315 kappaletta varastossa
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Sarja easyPick
Korkeus 50 mm
Leveys 100 mm
Syvyys 100 mm
Leveys G 4
Syvyys G 4
Lokeroiden määrä laatikossa 2
Väri musta
Tuotetyyppi Pienille osille tarkoitettu lokero

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 972313 4X4/2
EAN / GTIN 4067263037040

Kuvaus

Malli:

Muotonsa säilyttävä ESD-pienosarasia easyPick sähköä johtavaa muovia.
Kiinteä välilevy, eli laatikossa on kaksi lokeroa.

Sopii:

Kaikissa vetolaatikoissa, joiden etulevyn korkeus 75 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Samasta sarjasta "easyPick" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Leveys × syvyys G / tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin