• Kovametallin raaka-aineiden hintojen nousu on vaikuttanut merkittävästi kovametallityökalujen valmistuskustannuksiin. Tästä haastavasta markkinatilanteesta johtuen täyskovametalli työkalujen hinnat nousevat 8-9 %. Hinnat astuvat voimaan välittömästi.

easyPick ESD -pienosarasia Korkeus 50 mm, Leveys × syvyys G / tyyppi: 2X3/1

Tuote nro.: 972313 2X3/1
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
419 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Leveys × syvyys G / tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Sarja easyPick
Korkeus 50 mm
Leveys 50 mm
Syvyys 75 mm
Leveys G 2
Syvyys G 3
Lokeroiden määrä laatikossa 1
Väri musta
Tuotetyyppi Pienille osille tarkoitettu lokero

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 972313 2X3/1
EAN / GTIN 4067263829904
Valmistajan numero 972313 2X3/1
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Muotonsa säilyttävä ESD-pienosarasia easyPick sähköä johtavaa muovia.

Sopii:

Kaikissa vetolaatikoissa, joiden etulevyn korkeus 75 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "easyPick" Näytä kaikki