Poikkikannattimet työkalunkannattimilla kaapin/osaston leveydelle 30G SK50

Tuote nro.: 971560 SK50
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.
  • Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla): 150
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) 150 kg
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korkeus 54 mm
Syvyys 135 mm
Työkalupitimien lukumäärä 5
Akseliväli A 141 mm
työkaluvarsille SK 50
Tuotetyyppi CNC-kantojärjestelmä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 971560 SK50
EAN / GTIN 4062406165192

Kuvaus

Sopii:

Asennus kiinnityskiskoihin nro 971525.
Kaapin/osaston leveys 30G (kaapeissa, joiden leveys on 60G, on kaksi osastoa à 30G).

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat