Laatikkoteline työkalunpitimineen VDI30

Tuote nro.: 970721 VDI30
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vetolaatikoiden hyötyala G 20 × 20
Korkeus ilman työkalunpitimiä 60 mm
Työkalupitimien lukumäärä 44
Akseliväli A 80 mm
soveltuu vetolaatikoille hyötyleveys G 20
soveltuu vetolaatikoille hyötysyvyys G 20
Tuotetyyppi Laatikkoteline

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 970721 VDI30
EAN / GTIN 4062406180966

Kuvaus

Malli:

Teräslevyteline, muoviset työkalunpitimet.

Käyttö:

Vetolaatikon sisälle.

Pintakäsittely:

Antrasiitinharmaa RAL 7016, jauhemaalattu.(erikoispintakäsittely ei ole mahdollinen).

Ohje:

VDI20-istukat sopivat myös Trumpf-lävistysmeisteille.
HSK-luettelokoot sopivat työkalunpitimille muodot A, C, katso muut muodot taulukosta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    työkaluvarsille Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin