Magneettinen ruuvipuristimen leukapari huopa, sileä 150 mm

Tuote nro.: 967726 150
Aseta hinta 2 kpl (14,72 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leukojen leveys 150 mm
kiinnitystapa kestomagneetti
Kiinnitysalan tyyppi tasainen
Materiaali alumiini / huopapinnoite
Tuotetyyppi Ruuvipuristinleuat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 967726 150
EAN / GTIN 4045197974532

Kuvaus

Malli:

Ruuvipuristimen suulakepuristettua alumiinia. Sisäänrakennetut kestomagneetit, sopivat kaikkiin ruuvipuristimiin, joiden leukojen leveys on vastaava. Ainutlaatuinen pitovoima suuren magneettipinnan ansiosta.
Kiinnityspinnoissa sileä huopakerros.

Sopii:

Kaikki ruuvipuristinmallit.

Ohje:

Uusi malli, jonka pitokyky on 50 % parempi.