Magneettinen ruuvipuristimen leukapari alumiini / kuitupinnoite, sileä 140 mm

Tuote nro.: 967724 140
Aseta hinta 2 kpl (20,53 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
87 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leukojen leveys 140 mm
kiinnitystapa kestomagneetti
Kiinnitysalan tyyppi tasainen
Materiaali alumiini / kuitupinnoite
Tuotetyyppi Ruuvipuristinleuat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 967724 140
EAN / GTIN 4045197974433

Kuvaus

Malli:

Ruuvipuristimen suulakepuristettua alumiinia. Sisäänrakennetut kestomagneetit, sopivat kaikkiin ruuvipuristimiin, joiden leukojen leveys on vastaava. Ainutlaatuinen pitovoima suuren magneettipinnan ansiosta.
Kiinnityspinnoissa sileä kuitukerros.

Sopii:

Kaikki ruuvipuristinmallit.

Ohje:

Uusi malli, jonka pitokyky on 50 % parempi.
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
    Leukojen leveys (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin