Mekaanikon ruuvipenkki kiinnityslevyllä, Leukojen leveys: 50mm

Tuote nro.: 967600 50
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Leukojen leveys (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leukojen leveys 50 mm
Leukaväli 75 mm
Kiinnityssyvyys 35 mm
Kuulanivelen kiertoalue 360 astetta
Kuulanivelen kääntöalue 90 astetta
vaihdettavat leuat kyllä
kiinnityslevyllä kyllä
Tuotetyyppi Suuntaisruuvipuristin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 967600 50
EAN / GTIN 2050001741578
Valmistajan numero ALU050P
Valmistaja/vastuuhenkilö Gestioni Industriali Italiane S.N.C morsificio ita, Via Signoria 13, 35010 SAN GIORGIO DELLE PERTICH, Italia, www.fza-morsificio.com

Kuvaus

Malli:

Yläosa on käännettävissä ja kallistettavissa kulloinkin edullisimpaan työskentelyasentoon pallonivelen avulla ja sen voi lukita kiinnitysvivulla. Ruuvipuristin on lisäksi käännettävissä 6°:n portain 360°:een saakka, joten sitä voi käyttää matalana puristimena. Ruuvipuristin ja kiinnitin tai kiinnityslevy kevytmetalliseosta, vasaralakattu. Suojattu terässäätöruuvi, leuat eteenpäin aukeavat.
Vaihdettavat muovileuat.