Suuntaisruuvipuristin 150 mm

Tuote nro.: 967000 150
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
60 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leukojen leveys 150 mm
Leukaväli 255 mm
Avautumissuunta Taaksepäin avautuva
Materiaali Erittäin luja valu (GG 25)
Paino 52 kg
Tuotetyyppi Suuntaisruuvipuristin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 967000 150
EAN / GTIN 4045197694102

Kuvaus

Malli:

Erinomainen kiinnitystarkkuus prismanmuotoisen tarkkuusjohteen ansiosta.
Taaksepäin aukeava. Erittäin laadukasta valua (GG 25), perliittinen rakenne. Pitkä ja erityisen tarkka, prismanmuotoinen tarkkuusjohde. Tarkka ruuvin laakerointi, ruuvi ja trapetsikierteet täysin piilossa ja suojattu likaantumiselta. Suuret, tasojyrsityt leukapinnat helpottavat leukaosien asentamista. Karkaistut teräsleuat ovat uritetut ja ne voi vaihtaa sileisiin, hiottuihin leukoihin (katso kohtaa Varaleuat).

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysmateriaalin työpöytiin asennusta varten.

Pintakäsittely:

Hopeanharmaa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Leukojen leveys (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin