Työjakkara, rakennesolumuovi, pyörillä, matala

Tuote nro.: 965050
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
288 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Tuolin kantavuus: 120

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tuolin kantavuus 120 kg
Malli pyörillä
Istuin-⌀ 350 mm
Jalkaristikon ⌀ 690 mm
Korkeudensäätötapa renkaan vapautus
Korkeudensäätömalli Kaasujousi
Korkeudensäätöalue 470 mm - 630 mm
Kantavuus 120 kg
Istuinpinnan materiaali Integraalimuovi
Jalkaristikon materiaali Alumiini matta jauhemaalattu
Istuinmateriaalin väri musta
Jalkaristikon rakenne Rullasarja
Jalustan rakenne 5-sakarainen ristikkojalka
Istuinmateriaali kestää mietoja happoja ja emäksiä kyllä
Pyörillä liikkuva malli Painon mukaan lukittuvat pyörät koville alustoille.
Standardi DIN 68877
Tuotetyyppi Jakkara

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 965050
EAN / GTIN 4045197702197
Valmistajan numero 965050
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Mukava pyörivä jakkara integraalimuovia, helppohoitoinen, pestävä, kestävä ja sietää mietoja happoja ja emäksiä.
Istuinkorkeus säädettävissä turvakaasujousella, rengasvapautus. Viisisakarainen jalkaristikko alumiinia.
Istuinpinnan ⌀ 350 mm.
Kantavuus: 120 kg.
Jarrullisissa kaksoispyörissä pehmeä PU-vierintäpinta.

Standardi:

DIN 68877

Ohje:

Toimitetaan osina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.