{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Teippityyppi | Yksisivuinen | |
Rungon materiaali | PVC-kalvo | |
Liimamassa | Akrylaatti | |
Liimausvoima teräksessä | 100 N/mm | |
Venymiskyky | 25 % | |
Erityisominaisuus | käsin katkaistava; kosteudenkestävä | |
Käyttö | Merkintä | |
lämmönkestävyys enintään | −5 °C - 50 °C | |
Väri | Musta / keltainen | |
Pituus | 15 m | |
Leveys | 50 mm | |
Paksuus | 0,81 mm | |
Tuotetyyppi | Lattiamerkintäteippi |
Tuotekoodi | 964970 B/Y | |
EAN / GTIN | 4042448841957 | |
Valmistajan numero | 60951-00000-00 |