Impregroitu puinen turvaritilä, ilman viistettä, ilman päätyprofiilia 150 cm

Tuote nro.: 964860 150
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä Puinen päällysritilä
Kulkuritilän pituus 150 cm
Kulkuritilän leveys 80 cm
Paino 18,5 kg
Tuotetyyppi Puinen päällysritilä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 964860 150
EAN / GTIN 4047482136250
Valmistajan numero 52100_IMPR

Kuvaus

Malli:

Puinen turvaritilä kestävistä, uritetuista pyökkilistoista. Listat yhdistetty ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla vaijereilla, vahvuus 3 mm. Lukitus ja suojukset messinkiä. Elastiset NBR-materiaalista valmistetut kumijalat estävät puuritilän liukumisen ja takaavat hyvän kävelymukavuuden. Soveltuu impregoinnin ansiosta käyttöön erityisesti öljy- ja kylmävoiteluaineiden yhteydessä. Puhdistus: Puuritilä kääritään rullalle.
Korkeus: n. 35 mm
Paino: n. 13 kg/m2
Standardi: IFA (Saksan lakisääteisen tapaturmavakuutuksen työsuojeluinstituutti) on tarkastanut liukastumisen eston (R11) ja vapaan välin (V10).