Puinen turvaritilä, ilman viistettä, ilman nousulistoja 150 cm

Tuote nro.: 964850 150
(289,42 € / 1 Square metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä Diamond Stat™
Kulkuritilän pituus 150 cm
Kulkuritilän leveys 80 cm
Kulkuritilän korkeus 35 mm
Materiaali pyökkilistat
Kourulista ilman
Viiste ilman
kestävyys kestää useimpia öljyjä ja happoja
Paino 12,6 kg
Tuotetyyppi Puinen päällysritilä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 964850 150
EAN / GTIN 4047482057081
Valmistajan numero 826S0035BL

Kuvaus

Malli:

Puinen turvaritilä kestävistä, uritetuista pyökkilistoista. Materiaali: Lämpökuivatut pyökkilistat on kiinnitetty lujasti yhteen vähintään kolmella teräsvaijerilla. Päissä oleva lukitus koostuu messinkisistä kierresokista, joissa on kuusiokoloruuvit. Elastiset kumijalat estävät puuritilän liukumisen ja takaavat hyvän kävelymukavuuden. Kestää useimpia öljyjä ja happoja. Korkeus: n. 35 mm. Paino: n. 13 kg/m2. Mahdolliset ritiläleveydet: 80, 100, 120, 150 cm. Mahdolliset ritiläpituudet: Kaikki halutut pituudet toimitettavissa (ota huomioon käsiteltävyyden rajoitukset). Puhdistus: Puuritilä kääritään rullalle.