Pohjalevy 384X528 mm

Tuote nro.: 961140 384X528
(63,15 € / 1 Square metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leveys 384 mm
Syvyys 528 mm
Soveltuu vetolaatikolle hyötyleveys 390 mm
Soveltuu vetolaatikolle hyötysyvyys 530 mm
Materiaali muovi
Väri musta
Tuotetyyppi Rasterialusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 961140 384X528
EAN / GTIN 4037519006106
Valmistajan numero AQ-3433-CH8000

Kuvaus

Käyttö:

Koko 1056×624 tarvittavaan kokoon itse leikattavaksi.
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
    leveys×syvyys (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin