Hylsyavainrasia, 1/2 tuumaa

Tuote nro.: 961110
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus 48 mm
Leveys 144 mm
Syvyys 384 mm
Kiinnityspaikkojen määrä 22
soveltuu vääntimelle 1/2 tuumaa
Sopii avainkokoon avainkoot 10–32
Materiaali ABS-muovia
Väri musta
Tuotetyyppi Säilytysrasia

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 961110
EAN / GTIN 4037519006847
Valmistajan numero AQ-2123-CH8000

Kuvaus

Käyttö:

22-osaisten holkkiavainsarjojen säilyttämiseen, holkkien koot AV10 − 32 mm.

Ohje:

Pohjalevyt koteloiden kiinnittämistä varten - katso nro 961140.