VARIO-Box-päätykappale, 1 kaukalo

Tuote nro.: 960970
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
85 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus 24 mm
Leveys 72 mm
Syvyys 96 mm
Kaukalon hyötyleveys 61 mm
Muottien lkm 1
Materiaali ABS-muovia
Väri musta
Päätykappale yksilölliseen pituussäätöön kyllä
Pinottava kyllä
Kiinnitys aallotettuun alustaan kyllä
Tuotetyyppi Vetolaatikon kaukalo

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 960970
EAN / GTIN 4037519008445
Valmistajan numero AQ-1122-CH8000

Kuvaus

Ohje:

Pohjalevyt koteloiden kiinnittämistä varten - katso nro 961140.