Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Vaatekaappi, kääntösalpalukot, Osastojen lukumäärä: 8

Tuote nro.: 958735 8

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Osastojen lukumäärä Hinta per kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Oven avautumiskulma: 225
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 0,9 mm
Oven avautumiskulma 225 astetta
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Korkeus 1 850 mm
Leveys 800 mm
Syvyys 520 mm
Osaston hyötykorkeus 370 mm
Osaston hyötyleveys 342 mm
Osaston hyötysyvyys 472 mm
Osastojen lukumäärä 8
riippulukolle kyllä
riippulukolle, jonka kaaren ⌀ enintään 6 mm
kaapin etuosat teräslevysaranaovi
Jalustan rakenne Alumiinijalat
Viisto katto ei
Tuuletusraot takaseinässä kyllä
Erikoispintakäsittely mahdollinen kyllä
Nimikilpi kyllä
Paino 76 kg
Lukon malli Kääntösalpalukitus
Standardi DIN 4547
Tuotetyyppi Lokerokaappi

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 958735 8
EAN / GTIN 4045197292841
Valmistajan numero 958735 8
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Jalat 2 mm:n paksuista alumiinilevyä. Takaseinässä tuuletusreiät, ovissa pyyhekoukku ja nimikilpi. Oven rajoittimen voi muutamalla liikkeellä siirtää puolelta toiselle.
Kääntösalpalukitus, lukitus kaappikokoon 4 astiriippulukkolla (lukko ei sisälly toimitukseen).

Standardi:

DIN 4547

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovet siniset RAL 5005, jauhemaalatut.

Ohje:

Jalustan peitelevyllä tai ilman Kysy meiltä lisää!